レプラコート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(18L) 注文コード31331143 品番6379
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

新開発ジョイントポリマーIIの採用により、美しい光沢と優れた除去性を実現。
素材に優しく、人にも優しい中性タイプ。
リンや環境ホルモンに該当する物質を一切含みません。
リノリウム床やラバータイルに塗布することができます。

pH7.3 成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水 比重1.03 臭気特異臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)3.2 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200〜1800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする