ペンギンワックス
ペンギンワックスの 洗剤
ペンギンワックスの オフィス・住居用洗剤
ペンギンワックスの マルチクリーナー
スーパーコア グロスマックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18L)
注文コード
31331186
品番
6452
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥21,450
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
抜群の光沢と深みのある質感を両立。
レベリング性に優れ、光沢の良い塗膜が速くきれいに仕上がります。
イオン系帯電防止剤配合で静電気によるホコリの付着を軽減。
pH
8.4
成分
アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、帯電防止剤、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水
トラスコ品番
469-9815
比重
1.04
臭気
特異臭
外観
乳白色液体
粘度(mPa・s)
4.9
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
1200〜1800