フローリング マックス

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(4L) 注文コード 31331195 品番 6454
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

優れた密着性により、フローリング床やラミネートコート床などにも使用可能。
優れた洗浄性。
中性・低臭タイプ。

pH7.7 成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水 形状液体 比重1.03 臭気特異臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)3.2 標準塗り面積(1回塗り)(m2)300〜400 商品タイプ業務用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31331195
2023-08-20
用途:
玄関床のメンテナンス
不動産業

アパートの部屋の玄関の床にリノリウム(マーモリウム)を貼っています。10年ほどの使用で、汚れが付き、つやがなくなっていました。中性のワックスを使用せよとのことで、この品を購入しました。雑巾でしっかり水拭きして、汚れを取ったあと、2回、間隔を置いて塗ったところ、つやが回復しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする