ペンギンワックス
ペンギンワックスの 洗剤
ペンギンワックスの オフィス・住居用洗剤
ペンギンワックスの マルチクリーナー
ストライドVS 快適プラス(BIB)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18L)
注文コード
31331256
品番
6556
参考基準価格(税別)
¥20,050
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
高濃度25%がもたらす、膜厚感と透明感溢れる高光沢質感!
耐久性に優れる2種類の高融点オレフィンワックスの新配合で耐摩耗性がさらに向上。
モップさばき・乾燥性がアップし、より快適な作業性をプラス!
pH
8.2
成分
アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水
比重
1.04
臭気
特異臭
外観
乳白色液体
粘度(mPa・s)
4.6
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
1200〜1800
繰り返し・詰め替え
対応