エクスプレス

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(18L) 注文コード31331274 品番6562
参考基準価格(税別)¥21,450 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

クラス最高・最速の速乾性。送風機による強制乾燥でもツヤぼけが起こりにくい!
優れた低温造膜性で、低温・低湿の冬場の作業も安心!
抜群の耐ヒールマーク性。

pH8.2 成分エタノール、アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水 比重1.02 臭気特異臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)3.5 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200〜1800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31331274
2018-04-23
用途:
フロア床全般ワックス塗布施工時
サービス業

速乾性のワックスなので、乾きにくい場所でもストレスなく乾燥してくれます。柔軟性にも優れてるので、重ね塗りでもムラなく仕上がります。光沢性、ヒルマーク耐性も申し分なく、総合的に良いワックスです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする