P.ルックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(18L) 注文コード31331344 品番2201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

白木の廊下、柱、塗装されていない寄せ木張りなどの
木質床の表面保護とツヤ出し。
塗るだけで美しいツヤが出るため、から拭きの必要がありません。
保護膜が床や柱をキズ、汚れ、水気から守ります。

pH8.5 用途木部用ワックス。 成分アクリル系樹脂、合成蝋、植物蝋、鉱物蝋、固形パラフィン、非イオン系界面活性剤、グリコール系溶剤、可塑剤、レベリング剤、防腐剤、香料、水 比重1.00 臭気香料臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)180 標準塗り面積(1回塗り)(m2)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする