ペンギンワックス
ペンギンワックスの 洗剤
ペンギンワックスの オフィス・住居用洗剤
ペンギンワックスの マルチクリーナー
フロアオイル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18L)
注文コード
31331362
品番
2217
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥17,290
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
土足使用の木床に最適な専用オイル。
良質のオイルを使用。
用途
土足使用の木床でのほこり止めに。
成分
石油系炭化水素、染料
比重
0.85
引火点(℃)
178
臭気
溶剤臭
外観
淡褐色透明液体
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
300〜450