ペンギンワックス
ペンギンワックスの 洗剤
ペンギンワックスの オフィス・住居用洗剤
ペンギンワックスの マルチクリーナー
ダイヤクリン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18L)
注文コード
31331396
品番
1212
参考基準価格(税別)
¥9,420
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
軽度な汚れを落とすのに最適な中性洗剤。
アルカリに弱い材質の洗浄に。
pH
6.8
成分
ポリオキシエチレンアルキルエーテル(C12-15)、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、無機質ビルダー、金属イオン封鎖剤、防腐剤、染料、水
希釈倍率
30〜60倍
比重
1.02
臭気
活性剤臭
外観
緑色透明液体
粘度(mPa・s)
16
使用量
5400m
2
(30倍希釈時)