ダイヤマルチクリン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(4L) 注文コード 31331405 品番 6295
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

天然系原料を使用した生分解性の高い環境配慮型の中性クリーナー。
リノリウム床やラバータイルに塗布することができます。
浄化槽に与える影響が少なく、安心してご使用できます。
洗浄力に優れ、床材のほか、ドアノブやスチール製品にも使用できます。

pH7.7 用途中性マルチ洗剤。 成分非イオン系界面活性剤、ビルダー、湿潤剤、防腐剤、染料、水 トラスコ品番469-3922 形状液体 希釈倍率30〜100倍 比重1.01 臭気特異臭 外観緑色透明液体 粘度(mPa・s)3.0 使用量5400m2(30倍希釈時) 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする