セイバー 深洗力

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(18L) 注文コード31331432 品番6558
参考基準価格(税別)¥19,750 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

樹脂塗膜深層部に抱き込まれた汚れ、黒ずみをすっきり洗浄!
汚れた塗膜を除去するハードスクラブに最適。
アルカリ剤を適切に配合し、洗浄ムラになりにくく、ベタつきのないさらっとした洗い上がり。
除菌剤配合、フレッシュハーブの香り。

pH13.7 用途超強力アルカリ表面洗浄剤 成分非イオン系界面活性剤、陽イオン系界面活性剤、無機質ビルダー、有機アルカリ、金属イオン封鎖剤、香料、染料、水 希釈倍率20〜100倍 比重1.08 臭気香料臭 外観青色透明液体 粘度(mPa・s)3.7 使用量3600m2(20倍希釈時) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする