オレンジ1000

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(800mL×12本) 注文コード31331448 品番6466
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

超濃縮タイプ。
ボトル2.5本で一般中性洗剤1缶(18L)に相当。経済的で、洗浄力にも優れています。
作業性を追求した持ちやすいドーナツボトルを採用。中性タイプで対象物や作業者に優しい。
高濃縮だから減容できます。環境ホルモンフリー・PRTR非該当。

pH7.5 成分非イオン系界面活性剤、グリコール系溶剤、有機酸塩、オレンジオイル、防腐剤、染料、水 希釈倍率20〜1000倍 比重1.13 臭気柑橘臭 外観黄色透明液体 粘度(mPa・s)70 使用量2400m2(300倍希釈時/1本) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする