ニューシャトルアップ ノンリンス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(18L) 注文コード31331457 品番6365
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

洗浄力が高く、対象物に付着した汚れを素早く除去します。
特にコンポジットパッド(シルバー、ゴールド、グリーン)と組み合わせて使用することにより、汚れたワックス表面層を剥がすようにきれいに全体に除去します。
セラミック床の汚れにも素早く浸透。
泡切れ良くノンリンスタイプなので、作業性に優れます。
除菌剤配合により、衛生的で清潔さを求められる場所の洗浄に適します。

pH11.2 成分ジエタノールアミン、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、金属イオン封鎖剤、香料、染料、水 希釈倍率20〜30倍 比重1.02 臭気香料臭 外観黄色透明液体 粘度(mPa・s)2.6 使用量3600m2(20倍希釈時) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする