6538 オレンジニュートラル 除菌プラス ペンギンワックス 31331466

オレンジニュートラル 除菌プラス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(18L)注文コード31331466品番6538
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

洗浄力に優れ、日常の油汚れもすっきり!
除菌剤配合で洗浄と除菌が同時に行える!
抜群の泡切れで作業性良好。
天然系原料が主成分の安全性の高いクリーナー。
環境ホルモンフリー・PRTR非該当。

用途
除菌剤配合強力中性洗剤。
pH7.5成分非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、ビルダー、溶剤、オレンジオイル、除菌剤、染料、水希釈倍率20~100倍比重1.02臭気柑橘臭外観橙色半透明液体粘度(mPa・s)2.2使用量5400m2(30倍希釈時)繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31331466
2020-03-30
用途: 工場内清掃
株式会社アデン

工場内の清掃に利用。除菌効果もある為重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする