ハイダイヤクリン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(4L) 注文コード31331475 品番6279
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水溶性特殊溶剤を含む強力アルカリ洗剤。
古い水性ワックスの除去やガンコな油汚れの除去に 。

pH13.4 用途強力アルカリ洗剤。 成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、無機質ビルダー、金属イオン封鎖剤、水溶性溶剤、アミン類、染料、水 トラスコ品番469-3914 形状液体 希釈倍率20〜60倍 比重1.04 臭気活性剤臭 外観緑色透明液体 粘度(mPa・s)2.0 使用量3600m2(20倍希釈時) 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31331475 6279 31331484 1213 ハイダイヤクリン ペンギンワックス ハイダイヤクリン ペンギンワックス 1個(18L) 10,980 税込12,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする