ペンギンワックス
ペンギンワックスの 洗剤
ペンギンワックスの オフィス・住居用洗剤
ペンギンワックスの マルチクリーナー
ハイダイヤクリン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18L)
注文コード
31331484
品番
1213
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
水溶性特殊溶剤を含む強力アルカリ洗剤。
古い水性ワックスの除去やガンコな油汚れの除去に 。
pH
13.4
用途
強力アルカリ洗剤。
成分
非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、無機質ビルダー、金属イオン封鎖剤、水溶性溶剤、アミン類、染料、水
トラスコ品番
469-3876
形状
液体
希釈倍率
20〜60倍
比重
1.04
臭気
活性剤臭
外観
緑色透明液体
粘度(mPa・s)
2.0
使用量
3600m
2
(20倍希釈時)
商品タイプ
業務用
繰り返し・詰め替え
対応