ファーストブレイクU

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(18L) 注文コード31331545 品番6567
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

素早い浸透力と強力な溶解力で、抜群の剥離性能を発揮!(従来商品より約20%アップ)
優れた塗れ性で塗布時のハジキや偏りを軽減。
低発泡性・低粘度のサラサラの剥離汚水なので、汚水回収も楽々。
お求めやすいバリュープライス。

pH14 用途超最強剥離剤。 成分2-アミノエタノール、アルコール系溶剤、グリコールエーテル系溶剤、アミン類、陰イオン系界面活性剤、無機アルカリ、金属イオン封鎖剤、水 希釈倍率5〜10倍 比重1.03 臭気弱いアミン臭 外観無色〜淡黄色透明液体 粘度(mPa・s)8.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする