ドクター30U

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(18L) 注文コード31331554 品番6546
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

超最強ハクリ剤 ドクター30がバージョンアップ!高濃度の溶剤が樹脂塗膜に素早く浸透・溶解を促進!
ハジキ・よれのない、優れた濡れ性。
サラサラ汚水&低臭で作業性良好。

pH12.3 用途超最強剥離剤。 成分2-アミノエタノール、アルコール系溶剤、アミン類、陰イオン系界面活性剤、水 希釈倍率10〜30倍 比重1.03 引火点(℃)104 臭気弱いアミン臭 外観無色〜淡黄色透明液体 粘度(mPa・s)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする