ドクター30 X

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(18L) 注文コード31331572 品番6510
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

剥離剤特有の溶剤臭をマスキングする香り成分を配合。ほのかな香りの中で、快適に作業を実施できます。
抜群の浸透力&溶解力、ハジキの少ないレベリング性能と乾きの少ない濡れ性で、作業がスムーズに行えます。
超高濃縮タイプだから、ワックス塗膜の状況に応じて希釈倍率の調整が可能。もちろんノンリンス、サラサラ汚水です。

pH12.2 用途超最強剥離剤。 成分2-アミノエタノール、アルコール系溶剤、アミン類、陰イオン系界面活性剤、香料、水 希釈倍率10〜30倍 比重1.02 引火点(℃)108 臭気弱いアミン臭 外観無色〜淡黄色透明液体 粘度(mPa・s)27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31331563
2022-12-04
用途:
ワックス剥離
合同会社クリーンライフ 様 (サービス業)

いつもワックス剥離の時は必ず使う商品です。
よく剥離が出来て薄めても使えるので助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする