イージーフィニッシュEXE

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(18L) 注文コード 31331922 品番 6282
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

中性タイプの環境配慮型洗浄光沢復元剤。
天然系界面活性剤と錯イオンパワーの働きにより高い洗浄力で日常の汚れをすばやく落とします。
日常の洗浄・バフィングで、より高い光沢が得られます。

pH7.3 用途表面洗浄光沢復元剤。 成分ポリオレフィン、非イオン系界面活性剤、ビルダー、湿潤剤、脂肪酸、防腐剤、染料、香料、水 希釈倍率50〜200倍 比重1.02 臭気微臭 外観緑色半透明液体 粘度(mPa・s)2.2 使用量9000m2(50倍希釈時) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31331922
2021-09-15
用途:
いい感じ!
その他業種

汚れも良く落ちて、光沢もあります。
希釈量で調整しながらハイバフで仕上げ寺品のいい輝きに仕上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする