ペンギンワックス
ペンギンワックスの 洗剤
ペンギンワックスの オフィス・住居用洗剤
ペンギンワックスの マルチクリーナー
フォームキラー(消泡剤)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500mL×20本)
注文コード
31331938
品番
6301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ウエットバキュームや自動床洗浄機の回収タンクの中に滴下して使用。泡立ちを防止し、作業効率が飛躍的にアップ。
pH
7.0
用途
ハードフロア用消泡剤。
成分
シリカ、シリコーンエマルジョン、防腐剤
比重
1.00
臭気
微油脂臭
外観
乳白色液体
粘度(mPa・s)
5
使用量
30Lに対し30〜60mL
繰り返し・詰め替え
対応