ペンギンワックス
ペンギンワックスの 洗剤
ペンギンワックスの オフィス・住居用洗剤
ペンギンワックスの マルチクリーナー
ペンギン ルックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4L×4本)
注文コード
31331947
品番
1302
参考基準価格(税別)
¥21,920
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
白木の廊下、柱、塗装されていない寄せ木張りなどの木質床の表面保護とツヤ出し。
塗るだけで美しいツヤが出るため、から拭きの必要がありません。
保護膜が床や柱をキズ、汚れ、水気から守ります。
pH
8.5
成分
アクリル系樹脂、合成蝋、植物蝋、鉱物蝋、固形パラフィン、非イオン系界面活性剤、グリコール系溶剤、可塑剤、レベリング剤、防腐剤、香料、水
比重
1.00
臭気
香料臭
外観
乳白色液体
粘度(mPa・s)
180
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
400