ASK(エイエスケイ)(測定用品)
インラインチェックバルブ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
管接続口径
1/4
1/4
3/8
1/2
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31332446
品番
AIC-02-04-31
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
方向制御弁