ASK(エイエスケイ)(測定用品)
ASK(エイエスケイ)(測定用品)の 圧力・流量測定
ASK(エイエスケイ)(測定用品)の 圧力・流量測定その他関連用品
ASK(エイエスケイ)(測定用品)の ジョイント
圧力計用ジョイント
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●Gメネジ:G1/4●Rオネジ:R1/4
注文コード
31332753
品番
AJ-102
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
最高圧力(MPa)
35
シール寸法(mm)
11.2×6×1.5
用途
バルブと圧力計の接続に。
仕様
●Gメネジ:G1/4●Rオネジ:R1/4
材質(本体)
C3604
質量(g)
40
種類
圧力計用ジョイント
耐圧(MPa)
63
使用流体
一般石油系作動油、リン酸エステル系作動油、水-グリコール系作動油、空気
締付トルク(N・m)
40
材質(パッキン)
C1100
RoHS指令(10物質対応)
対応