ASK(エイエスケイ)(測定用品)
ASK(エイエスケイ)(測定用品)の 圧力・流量測定
ASK(エイエスケイ)(測定用品)の 圧力・流量測定その他関連用品
ASK(エイエスケイ)(測定用品)の ダンプナー
高圧用ダンパー
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(g)
230
使用流体
水-グリコール系作動油、空気
注文コード
31332927
品番
W-SAH-100-3
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
質量・使用流体
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
使用流体
水-グリコール系作動油、空気
質量(g)
230
取付ネジ径
G3/8
材質(本体)
C3604
最高使用圧力(MPa)
35
耐圧(MPa)
63
材質(パッキン)
C1100
RoHS指令(10物質対応)
対応