ASK(エイエスケイ)(測定用品)
ASK(エイエスケイ)(測定用品)の 圧力・流量測定
ASK(エイエスケイ)(測定用品)の 圧力・流量測定その他関連用品
ASK(エイエスケイ)(測定用品)の ダンプナー
高圧用ダンパー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付ネジ径
G3/8
注文コード
31332945
品番
SAH-100-6
参考基準価格(税別)
¥8,230
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
この商品は
取付ネジ径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用流体
水
材質(本体)
SUS
質量(g)
230
最高使用圧力(MPa)
35
耐圧(MPa)
63
材質(パッキン)
PTFE
取付ネジ径
G3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応