グリセリン圧力計用ダンパー(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付ネジ径G3/8×R3/8 注文コード31333033 品番SAD-6T
参考基準価格(税別)¥6,950 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は取付ネジ径など2種類から選べます 他の種類を見る
使用流体 材質(本体)SUS 質量(g)220 最高使用圧力(MPa)35 耐圧(MPa)63 材質(パッキン)PTFE 取付ネジ径G3/8×R3/8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする