曜日別特売
W-PSD-2 圧力スイッチ用ダンパー ASK(エイエスケイ)(測定用品) 31333085

圧力スイッチ用ダンパー

(1件のレビュー)
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個取付ネジ径R1/4使用流体水-グリコール系作動油、空気注文コード31333085品番W-PSD-2
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
材質(本体)C3604質量(g)230最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63使用流体水-グリコール系作動油、空気取付ネジ径R1/4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31333085
2020-07-27
用途: 送水ポンプの圧力を圧力センサーで測定する時

送水ポンプの圧力を圧力センサーで測定したところ、センサーの数値もアナログ式の圧力計の針も常に振れていたのですが、この製品を使用したところ圧力の振動が無くなりました。なお、今回使用した圧力領域は0.30~0.40MPaあたりです。調整ネジをほんのわずか回すだけで効いてきます。調整ネジを回し過ぎると圧力がおかしな値になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする