ASK(エイエスケイ)(測定用品)
ゲージバルブ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
管接続口径
3/8
1/4
3/8
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31333243
品番
SAN-100-6
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
35
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
接続方式
インライン形
使用流体
石油系作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
流量制御弁