斬丸
斬丸の 刈払機
斬丸の 一般草刈用カッター/チップソー
草刈チップソー 静音 矢ジリ型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
31334574
品番
230×36P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
衝撃に強く切れ味抜群な矢じり型チップ
4面フル研磨で切れ味アップ
軽くて疲れにくいメッシュタイプ
嫌な金属音がしない静音シート付
安心の品質/JIS準拠品
刃数(p)
36
用途
一般草刈・下刈用
仕様
おすすめエンジン式刈払機排気量:20〜25CC
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
230
アズワン品番
64-4068-76
注意
JIS認定工場で製造されたJIS基準に準じた製品です。製造工程、品質管理体制はJIS品と同じ。
商品説明動画
2019394 草刈チップソー ナタ刃改良コブ付
参考になった
2019392 草刈チップソー 静音 矢じり型 - YouTube
参考になった