草刈チップソー ナタ刃改良コブ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード31334608 品番255×40P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

R刃チップと台金刃で雑草を残らずカット!
チップガードが小石などを弾き次のチップを守るためチップがかけにくい
刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える
チップが飛びにくい強力埋込型
軽くて疲れにくいメッシュタイプ
安心の品質/JIS準拠品

刃数(p)40 用途一般草刈・畦刈・笹・下刈用 仕様おすすめエンジン式刈払機排気量:23〜32CC 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)255 アズワン品番64-4068-79
注意
JIS認定工場で製造されたJIS基準に準じた製品です。製造工程、品質管理体制はJIS品と同じ。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする