草刈チップソー 山林・竹

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード31334669 品番255×60P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アサリ付3面チドリ研磨!※アサリ…台金に対して、左右互い違いにチップを取り付けたときに出来る空間の事
刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える
チップが飛びにくい強力埋込型(片側交互研磨)
軽くて疲れにくメッシュタイプ
安心の品質/JIS準拠品

刃数(p)60 用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用 仕様おすすめエンジン式刈払機排気量:23〜32CC 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)255 アズワン品番64-4068-67
注意
JIS認定工場で製造されたJIS基準に準じた製品です。製造工程、品質管理体制はJIS品と同じ。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31334669 255×60P 16459400 - 草刈用 チップが多い山林用チップソ― EARTH MAN 草刈用 チップが多い山林用チップソ― EARTH MAN 1個 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする