京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの ドリル
京セラインダストリアルツールズの 木工用
京セラインダストリアルツールズの 木工用ビット・カッター
ボーズ面
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31335964
品番
4903102
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
タイプ
3分用(9R)
寸法A(mm)
44
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
29.5
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。