京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の ドリル
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の 木工用
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の 木工用ビット・カッター
超硬ストレートビット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31335973
品番
4903105
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
49
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
3
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。