京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の ドリル
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の 木工用
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の 木工用ビット・カッター
超硬ストレートビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31335998
品番
AE14107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
45
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
3
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。