タンガロイ
チップ DCMT-PS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.2
注文コード
31336735
品番
DCMT070202-PS T9215
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥8,459
販売価格(税別)
¥
7,690
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・コーナーR・内容量
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
材質
T9215
仕様
仕上げ~中切削
形状
ひし形穴つき55°
タイプ
ポジティブタイプ
逃げ角(度)
7
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
PS
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります