画像準備中

チップ SNMG-TA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 31337347 品番 SNMG120408-TA T9215
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

形状正方形 材質T9215 コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 用途中切削 穴の有無あり チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする