京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の バンドソー
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の エンドレスバンドソー
帯鋸刃(半刃ステライト)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31337608
品番
6630470
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
幅(mm)
76
適合機種
BS-401N、BS-401B
板厚(mm)
0.65
周長(mm)
2850
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。