京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの 切断
京セラインダストリアルツールズの 切断機用カッター(チップソー)
チップソー刃匠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31338012
品番
4911602
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
すくい角を23°に設定した事により材料のひき込み力が向上し、挽き曲がりが減少。
外径(mm)
190
刃数
52
内径(mm)
20
刃先厚(mm)
1.5
適合機種
刃物外径190mm採用機種
鋸身厚(mm)
1
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。