チップ WPMT05/06/08/09-ML

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質T9215 注文コード31339063 品番WPMT090725ZPR-ML T9215
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は材質・トラスコ品番など24種類から選べます 他の種類を見る
材質T9215 形状等辺不等六角形 寸法A(mm)9 寸法T(mm)7 逃げ角(度)11 寸法d(Φmm)15 寸法rε(mm)2.5 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)Max.:3
関連資料:材種(1.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする