M-IR07DRBU ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン IR LED 省電力 シンメトリーデザイン PS5 エレコム 31339132

M-IR07DRBU ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン IR LED 省電力 シンメトリーデザイン PS5 エレコム 31339132
M-IR07DRBU ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン IR LED 省電力 シンメトリーデザイン PS5 エレコム 31339132
M-IR07DRBU ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン IR LED 省電力 シンメトリーデザイン PS5 エレコム 31339132
M-IR07DRBU ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン IR LED 省電力 シンメトリーデザイン PS5 エレコム 31339132
M-IR07DRBU ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン IR LED 省電力 シンメトリーデザイン PS5 エレコム 31339132
M-IR07DRBU ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン IR LED 省電力 シンメトリーデザイン PS5 エレコム 31339132
M-IR07DRBU ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン IR LED 省電力 シンメトリーデザイン PS5 エレコム 31339132

ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン IR LED 省電力 シンメトリーデザイン PS5

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード31339132品番M-IR07DRBU
参考基準価格(税別)¥2,770販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

約2.5年電池交換しなくてOK!消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。

付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1ブルーサイズM質量(g)【マウス本体】約52※電池を含まず種類【射出光線】不可視波長域電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)【本体】1.5コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能1200カウント対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】59.0×99.8×39.0通信方式GFSK方式インターフェースUSB保証期間6カ月間ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約500時間連続待機時間約1041日ホイール数1個電池使用可能期間約905日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-27
用途: パソコン入力業務
運輸・通信業

最近ボタン数の多いマウスが多いが、要らぬ動作をしてしまいかえって使いづらい。
このシンプルなマウスが一番使いやすい。無線の反応も特に問題ありません。
安いし、次回もリピート確定です。

2025-05-31
用途: 事務作業
製造業

メーカー品なのに半年程でいきなり動かなくなった。
電池の持ちよりマウスが先に壊れた

2025-01-10
用途: 書類作成時

手にフィットし使いやすいです。
以前使用していたマウスは電池をしょっちゅう取替えていましたがこの商品は
結構長いスパンで使用でき良かったです

対象商品 : 31339123
2024-05-30
用途: 社内PC用
自動車・二輪車・自転車関連業

写真では分かりにくいですが、指先に向かって幅が広くなっているので手にフィットし易いと感じます。
特に手の大きな方にお勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 31339123
2024-06-20
用途: 会社の業務で使用
製造業

会社がノートパソコンなので無線マウスとして使用している。電池の交換を出来るだけ減らしたいため省電力で長持ちするマウスを探してこのマウスを選定した。マウスを使った感じの操作感はちょうど良く買って良かった。

対象商品 : 31339123
2023-12-12
用途: 家庭用のノートパソコンで使う

電池も1本ついていました。とてもさくさく動きます。会社もこれに変えようかなと思うほど動きがスムーズで買ってよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 31339123
2023-06-21
用途: ノートPC用
サービス業

ノートPC用のマウスとして購入しました。これまで使用していたマウスはすぐにバッテリー切れしていたので、今回の省エネ性能に期待しています。

対象商品 : 31339175
2023-08-20
用途: 付属のマウスが壊れたから
トウキョウアラス株式会社建設業・工事業

小さくも無く丁度良いサイズで電池も長持ちする様なので良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする