タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの ボアタイプ
ねじ止め式高送り加工用カッタ TXN06
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31339325
品番
TXN06R080M27.0EE05
参考基準価格(税別)
¥99,600
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
取付径・トラスコ品番
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
5
質量(kg)
1.6
シャンク幅(mm)
7
キー溝幅(mm)
12.4
エアー穴
あり
切削径(Φmm)
(1)67.6、(2)66.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
22
使用インサート
LN□U06
機械側接続径(mm)
27
機能長さ(mm)
63
最大切込み(mm)
1.5
最大切削径(Φmm)
最大:80
フランジ径(Φmm)
76
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
タンガロイ/ Tungaloy Tung-TV
参考になった