画像準備中

直接照射照明 リング型 DRシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源赤外線 発光色赤外 外径(Φmm)66 注文コード31339613 品番IRDR-70-940
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は光源・発光色・外径など56種類から選べます 他の種類を見る

リング状に配列されたLEDを中心付近に向けて実装。
対象物をダイレクトに照射します。
LED素子は各々が拡がり角をもって発光しますので、明るく均一な照射面になります。
豊富な発光色・多彩な照明形状で、様々なワークや検出目的に対応します。

消費電力(W)4.6 発光色赤外 用途各種印字検査、印刷面汚れ・キズ検査、2次元コード読み取りなど 長さ(mm)66 幅(mm)66 高さ(mm)20 外径(Φmm)66 照光種別直射光 光源赤外線 波長(nm)940 傾斜角度(°)6 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)114 照射方式斜光 照光形状リング形
注意
※コネクタは、すべて「SM型」となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする