画像準備中

直接照射照明 フラット・リング型 DR-FAシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源可視光 発光色 外径(Φmm)70 注文コード31339656 品番WDR-FA70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は光源・発光色・外径など48種類から選べます 他の種類を見る

傾き角がない状態でリング状にLEDを配列させました。
素子からの光は対象物をダイレクトに照射します。
正反射光を必要とされるような場合に特に有効です。
LED素子は各々が拡がり角をもって発光しますが、設置距離が近すぎると真ん中が暗くなってしまいます。
豊富な発光色・多彩な照明形状で、様々なワークや検出目的に対応します。

消費電力(W)7.5 発光色 用途各種異物検査、表面検査、印刷面汚れ・キズ検査 など 長さ(mm)70 幅(mm)70 高さ(mm)18 外径(Φmm)70 照光種別直射光 光源可視光 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)93 照射方式垂直投光 照光形状リング形
注意
※コネクタは、すべて「SM型」となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする