直接照射 マルチアングルリング型 MRシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
発光色
長さ(mm)55
幅(mm)55
内容量1個注文コード31339823品番WMR-55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

ローアングルからハイアングルまで様々なワーキングディスタンスでマルチにご使用いただける拡散照射のリング照明です。
特殊加工形状の拡散板により、どのポジションからの照射でも中抜けが発生しません。
素子にはパワーLEDを採用。高密度に実装しているので明るい拡散均一光での照射を実現しています。

用途
各種文字や印字検査、ハンダ部撮像 、基板パターン認識 など
消費電力(W)4.5発光色長さ(mm)55幅(mm)55高さ(mm)20質量(g)100外径(Φmm)55照光種別拡散光光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状リング形
注意
※コネクタは、すべて「SM型」となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする