角型斜光照射型 DL-Sシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個光源可視光発光色幅(mm)34注文コード31339884品番WDL-S7227
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703,780
販売価格(税別)
639,800

バー型照明を一体のベース上に四角に配置した照明です。
4つの照明は完全に独立しています。
照射角度の設定はもちろん、調光制御、点灯のON/OFF制御も4方向での自由な設定に対応します。
拡散板や偏光板などオプションの取付も可能です。
自由度の高いライティングで様々な検出目的に対応します。

用途
各種異物検査、文字読み取り、各種コード読み取り、正方形や長方形の対象に など
消費電力(W)23.2発光色長さ(mm)162幅(mm)34高さ(mm)162照光種別直射光光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)14×5列×4方向:280照射方式斜光照光形状バー形発光面(mm)72×27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする