画像準備中

角型斜光照射型 DL-Sシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源赤外線 発光色赤外 幅(mm)20 注文コード31339963 品番IRDL-S2710-940
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は光源・発光色・幅など24種類から選べます 他の種類を見る

バー型照明を一体のベース上に四角に配置した照明です。
4つの照明は完全に独立しています。
照射角度の設定はもちろん、調光制御、点灯のON/OFF制御も4方向での自由な設定に対応します。
拡散板や偏光板などオプションの取付も可能です。
自由度の高いライティングで様々な検出目的に対応します。

消費電力(W)2 発光色赤外 用途各種異物検査、文字読み取り、各種コード読み取り、正方形や長方形の対象に など 長さ(mm)70 幅(mm)20 高さ(mm)70 照光種別直射光 光源赤外線 波長(nm)940 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)6×2列×4方向:48 照射方式斜光 照光形状バー形 発光面(mm)27×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする