画像準備中

直接照射 DLシリーズ バー型

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源可視光 発光色 寸法B(mm)76 注文コード31340076 品番WDL-7227
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は光源・発光色・寸法Bなど168種類から選べます 他の種類を見る

ライン状にLED素子を実装したバータイプの照明です。
素子間ピッチ4mmからの高密度実装。
高い照度で対象をダイレクトに照射します。
1本での単独照射、2本で挟み込んでの照射など、多様なライティングが可能。
拡散板や偏光板などオプションの取付にも対応します。
豊富なバリエーションの照明で、様々なワークや検出目的に使用いただけます。

消費電力(W)5.8 発光色 用途各種異物検査、文字読み取り、製品有無検査、ラインセンサーカメラ用光源 など 長さ(mm)86 幅(mm)20 高さ(mm)29 寸法F(mm)50 寸法D(mm)27 寸法B(mm)76 照光種別直射光 光源可視光 コネクタSM RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)14×5 照射方式垂直投光 照光形状バー形 発光面(mm)72×27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする