タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 特殊形状
チップ LQMU11-X-MJ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
AH3135
厚さ(mm)
インサート:8.3
注文コード
31340454
品番
LQMU110708PXER-MJ AH3135
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
強靭な切れ刃と鋭い切れ味で安定した高能率加工を約束!
経済的な両面4コーナ+高能率加工を実現!
材質
AH3135
切刃長さ(mm)
有効:11
厚さ(mm)
インサート:8.3
仕様
使用カッタ:EPQ11R, TPQ11R
内接円直径(Φmm)
9
刃幅(mm)
ワイパー:11.1
コーナーR(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込み(mm)
9
関連資料:
材種(1.1MB)