画像準備中

薄型面発光透過照明 TUシリーズ・TTシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31340523 品番 WTU-3030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

発光素子に高輝度チップLEDを採用した面発光型の高輝度・透過照明です。
発光面の真下にLED素子が実装されていますが、照明の厚みはわずか8mmから。
拡がり角の広いチップLEDならではの特性を充分に引き出して、薄型・高均一性をもつ透過照明を実現しました。
発光面には高い拡散性をもつ特殊拡散板を採用。
高輝度・高均一性で広い透過発光面を確保できます。
豊富な発光面の大きさが、様々なワークや検出目的に活躍しています。

消費電力(W)3 発光色 用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査、シート材検査 など 長さ(mm)40 幅(mm)15 高さ(mm)33 寸法E(mm)15 寸法B(mm)36.5 寸法C(mm)33 照光種別面発光 光源可視光 コネクタSM RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照光形状バックライト形 発光面(mm)30×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする