画像準備中

直下式透過照明 TDシリーズ バー型

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源可視光 発光色 寸法B(mm)40 注文コード31340785 品番WTD-4015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は光源・発光色・寸法Bなど136種類から選べます 他の種類を見る

発光面の真下に砲弾型LED素子を実装したバー型の透過照明です。
素子間ピッチは4mmからの高密度実装。
発光面には高い拡散性をもつ特殊拡散板を採用。
高輝度・高均一性照明ですので透過照明としてはもちろん、ムラの少ない反射照明としても活躍しています。
偏光板などオプションの取付も可能。
豊富な発光面形状と色調で様々なワークや検出目的に対応します。

消費電力(W)2.2 発光色 用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査、シート材検査 など 長さ(mm)40 幅(mm)17 高さ(mm)22 寸法A(mm)50 寸法F(mm)20 寸法D(mm)15 寸法B(mm)40 照光種別直射光 光源可視光 コネクタSM RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)9×3 照射方式垂直投光 照光形状バー形 発光面(mm)40×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする